光
サインプレート 火元責任者
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
担当者をわかりやすくする為に
トラスコ品番
359-6519
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
火元責任者
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50139068
UP260-25
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください