サインプレート 火元取締責任者

サインプレート 火元取締責任者 - 光サインプレート 火元取締責任者 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途担当者をわかりやすくする為に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容火元取締責任者テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137546UP410-1A359-65391540140
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50139059UP260-23359-18143220060
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする