光
サインプレート 防火責任者
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
担当者をわかりやすくする為に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
防火責任者
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137704
UP410-2A
359-6543
15
40
140
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50139165
UP260-11A
359-4905
32
60
200
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50139174
UP260-11
359-4951
32
200
60
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください