光
サインプレート 6
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
現在のフロアが何階か分かるようにします
トラスコ品番
359-8109
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
66
縦(mm)
150
横(mm)
120
表示内容
6
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133660
UP1500-6
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください