光
サインプレート 来客用
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ご来客用の部屋や道具を分かりやすくする為に
トラスコ品番
359-8067
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
来客用
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50141624
UP123-10
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください