ピープルロングアーム

ピープルロングアーム - MOGUピープルロングアーム - MOGUピープルロングアーム - MOGUピープルロングアーム - MOGUピープルロングアーム - MOGU

Feel Conscious[感じる意識]のコンセプトのもと、MOGUの持つ優しさや暖かさを伝えるブランドキャラクター
手の長い人形型のクッションで、抱っこしたり・背負ったり・腰当てにしたり・椅子にかけてもかわいいMOGUのアイドル。
中材はパウダービーズで感触もさわり心地も最高です。

材質(本体)ナイロン85%、ポリウレタン15%質量(g)約410材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)本体寸法(cm)約横105×縦55×高15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体50205340-レッド
3,000
3,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
本体50205349-ショッキングピンク
3,000
3,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
本体50205358-イエロー
3,000
3,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体50205367-ライトグリーン
3,000
3,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
本体50205376-ロイヤルブルー
3,000
3,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする