曜日別特売

オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用

オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用 - 山金工業

作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。
天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。
山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。
天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。
お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。
※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。

用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
取扱説明書:(0.11MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブルのスチール天板には取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全6種類を絞り込む
適合寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50205200SKO-750D-G4.2グリーン天板:750
17,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50205209SKO-750D-IV4.2アイボリー天板:750
17,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50205218SKO-600D-G3.4グリーン天板:600
17,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50205227SKO-600D-IV3.4アイボリー天板:600
17,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50205236SKO-900D-G5グリーン天板:900
18,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50205245SKO-900D-IV5アイボリー天板:900
18,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする