ペットアイ
ペットをだめにするベッド
包まれて安心のドーム型ペットベッド
寒がりな猫ちゃん、ワンちゃんもリラックス♪
質量(g)
1060
原材料
表面:ポリエステル、中身(本体):ポリプロピレン、中身(上部):ポリエチレン
使用時寸法(cm)
幅65×奥行60×高さ15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205464
-
ピンク
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
50205480
-
ブラウン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
50205489
-
ベージュ
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
50205498
-
グレー
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください