日新被服
綿防寒ジャンパー(C1060)
パーフェクトコット 防寒:軽く、ソフトなパーフェクトコットの防寒ジャンパー。ハードな作業への適応力が抜群。
ゆったりサイズ(綿製品のため縮み分を考慮しています)
裏生地:内ポケット、袖口2つボタン
色
ネイビー
内容量
1着
注意
※画像は代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144756
C1060-02-S
S
122
51
56
66
¥
15,400
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144765
C1060-02-M
M
124
53
58
68
¥
15,400
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50144774
C1060-02-L
L
128
55
60
70
¥
15,400
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144790
C1060-02-LL
LL
132
57
62
72
¥
15,400
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144799
C1060-02-3L
3L
136
58
62
72
¥
15,400
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144808
C1060-02-4L
4L
140
61
62
72
¥
16,000
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください