日新被服
防寒ジャケット(X1650)
スタンドカラーの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。
色
ブラック
内容量
1着
注意
※画像は代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144817
X1650-33-4L
4L
134
55
67
77
¥
11,200
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144826
X1650-33-S
S
110
45
62
69
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144835
X1650-33-M
M
114
47
63
69
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144844
X1650-33-L
L
118
49
64
71
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144860
X1650-33-LL
LL
122
51
65
73
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144869
X1650-33-3L
3L
128
53
66
75
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください