曜日別特売

ブルゾン C1006

ブルゾン C1006 - 日新被服ブルゾン C1006 - 日新被服

根強い人気の綿素材。
ファスナー型ブルゾンタイプ
たっぷり収納できる左右内ポケット
動きやすい脇スリットマジックテープ仕様のアジャスターです。
Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。

内容量1着
注意
※製品洗いのため、若干の色、サイズ誤差が生じます。
※代表画像を使用しております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50148780C1006-01-SアースグリーンS1124655
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148789C1006-01-MアースグリーンM1164856
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148798C1006-01-LアースグリーンL1205057
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148807C1006-01-LLアースグリーンLL1245258
11,000
6,690
7,359(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50148816C1006-01-3Lアースグリーン3L1285459
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148825C1006-01-4Lアースグリーン4L1325659
11,300
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148834C1006-02-SネイビーS1124655
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148850C1006-02-MネイビーM1164856
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148859C1006-02-LネイビーL1205057
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148868C1006-02-LLネイビーLL1245258
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148877C1006-02-3Lネイビー3L1285459
11,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148886C1006-02-4Lネイビー4L1325659
11,300
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148895C1006-01-BIGアースグリーンBig1426059
12,500
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
50148904C1006-02-BIGネイビーBig1426059
12,500
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする