日新被服
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)
視認性を高める、光るパイピング仕上げ。
動きやすいラグラン袖、ボタンが表に露出しないので商品を傷つけません。
T/C綿・ポリ混紡素材
静電気帯電防止素材
制電 JIS T8118適合品
内容量
1着
注意
※代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145544
5315-02-S
ネイビー
S
108
62
78
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145560
5315-02-M
ネイビー
M
112
64
80
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145569
5315-02-L
ネイビー
L
116
66
82
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145578
5315-02-LL
ネイビー
LL
120
68
84
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50145587
5315-02-3L
ネイビー
3L
124
70
86
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145596
5315-29-S
ライトブルー
S
108
62
78
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145605
5315-29-M
ライトブルー
M
112
64
80
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145614
5315-29-L
ライトブルー
L
116
66
82
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145630
5315-29-LL
ライトブルー
LL
120
68
84
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145639
5315-29-3L
ライトブルー
3L
124
70
86
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145648
5315-30-S
ブルー
S
108
62
78
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145657
5315-30-M
ブルー
M
112
64
80
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145666
5315-30-L
ブルー
L
116
66
82
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145675
5315-30-LL
ブルー
LL
120
68
84
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145684
5315-30-3L
ブルー
3L
124
70
86
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145700
5315-40-S
シルバー
S
108
62
78
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145709
5315-40-M
シルバー
M
112
64
80
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145718
5315-40-L
シルバー
L
116
66
82
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145727
5315-40-LL
シルバー
LL
120
68
84
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145736
5315-40-3L
シルバー
3L
124
70
86
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145745
5315-48-S
ライトグリーン
S
108
62
78
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145754
5315-48-M
ライトグリーン
M
112
64
80
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145770
5315-48-L
ライトグリーン
L
116
66
82
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145779
5315-48-LL
ライトグリーン
LL
120
68
84
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145788
5315-48-3L
ライトグリーン
3L
124
70
86
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145797
5315-52-S
ライトブラック
S
108
62
78
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145806
5315-52-M
ライトブラック
M
112
64
80
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145815
5315-52-L
ライトブラック
L
116
66
82
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50145824
5315-52-LL
ライトブラック
LL
120
68
84
¥
7,300
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50145849
5315-02-BIG
ネイビー
BIG
138
74
93
¥
8,800
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145858
5315-29-BIG
ライトブルー
BIG
138
74
93
¥
8,800
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145867
5315-30-BIG
ブルー
BIG
138
74
93
¥
8,800
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145876
5315-40-BIG
シルバー
BIG
138
74
93
¥
8,800
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145885
5315-48-BIG
ライトグリーン
BIG
138
74
93
¥
8,800
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145894
5315-52-BIG
ライトブラック
BIG
138
74
93
¥
8,800
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145910
5315-02-4L
ネイビー
4L
128
72
89
¥
7,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145919
5315-29-4L
ライトブルー
4L
128
72
89
¥
7,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145928
5315-30-4L
ブルー
4L
128
72
89
¥
7,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145937
5315-40-4L
シルバー
4L
128
72
89
¥
7,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145946
5315-48-4L
ライトグリーン
4L
128
72
89
¥
7,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145955
5315-52-4L
ライトブラック
4L
128
72
89
¥
7,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145840
5315-52-3L
ライトブラック
3L
124
70
86
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください