日新被服
T/C防寒ジャンパー
「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。
表生地に静電気帯電防止素材を使用しております。
裏生地、内ポケットに深めの内ポケット付です。
色
ネイビー
内容量
1着
注意
※画像は代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144704
5850-02-M
M
124
64
52
58
¥
16,500
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144720
5850-02-L
L
128
67
54
60
¥
16,500
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144729
5850-02-LL
LL
132
70
56
62
¥
16,500
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144738
5850-02-3L
3L
136
70
58
62
¥
16,500
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144747
5850-02-4L
4L
140
70
60
62
¥
17,100
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144695
5850-02-BIG
Big
150
70
64
62
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください