タキロンシーアイ
耐熱塩ビ丸棒
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途
加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様
【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質
耐熱塩ビ
色
ダークグレー
曲げ弾性率(MPa)
JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m
2
)
JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)
【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げ応力値(MPa)
JISK7171:65
内容量
1本
注意
※HTマルボーは溶接強度が低くなる傾向が確認されていますのでご注意ください。特性値は丸棒より厚さ5mmの試験片を切り出し測定した実測値であって保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
500
1000
呼び寸法(mm)
選択してください
20
30
40
50
60
70
80
90
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び寸法(mm)
外径公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142909
HTマルボー928
500
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142918
HTマルボー928
1000
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142927
HTマルボー928
500
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142936
HTマルボー928
1000
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142945
HTマルボー928
500
40
(-0mm、+2.5mm)40
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142954
HTマルボー928
1000
40
(-0mm、+2.5mm)40
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142970
HTマルボー928
500
50
(-0mm、+2.5mm)50
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142979
HTマルボー928
1000
50
(-0mm、+2.5mm)50
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142988
HTマルボー928
500
60
(-0mm、+4mm)60
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50142997
HTマルボー928
1000
60
(-0mm、+4mm)60
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143006
HTマルボー928
500
70
(-0mm、+4mm)70
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143015
HTマルボー928
1000
70
(-0mm、+4mm)70
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143024
HTマルボー928
500
80
(-0mm、+6mm)80
(-0mm、+25mm)500
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143040
HTマルボー928
1000
80
(-0mm、+6mm)80
(-0mm、+25mm)1000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143049
HTマルボー928
500
90
(-0mm、+7mm)90
(-0mm、+30mm)500
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143058
HTマルボー928
1000
90
(-0mm、+7mm)90
(-0mm、+30mm)1000
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長