タキロンシーアイ
塩ビ丸棒
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途
加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
材質
塩ビ
軟化温度(℃)
【ビカット】JISK7206/B法(50N):75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※特性値は丸棒より厚さ5mmの試験片を切り出し測定した実測値であって保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
呼び寸法(mm)
外径公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143067
NCマルボー
500
アイボリー
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143076
NCマルボー
1000
アイボリー
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143085
NCマルボー
500
アイボリー
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143094
NCマルボー
1000
アイボリー
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143110
NCマルボー
500
アイボリー
40
(-0mm、+2.5mm)40
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143119
NCマルボー
1000
アイボリー
40
(-0mm、+2.5mm)40
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143128
NCマルボー
500
アイボリー
50
(-0mm、+2.5mm)50
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143137
NCマルボー
1000
アイボリー
50
(-0mm、+2.5mm)50
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143146
マルボー938A
500
グレー
10
(-0mm、+1mm)10
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143155
マルボー938A
1000
グレー
10
(-0mm、+1mm)10
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143164
マルボー938A
2000
グレー
10
(-0mm、+1mm)10
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143180
マルボー938A
500
グレー
13
(-0mm、+1mm)13
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143189
マルボー938A
1000
グレー
13
(-0mm、+1mm)13
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143198
マルボー938A
2000
グレー
13
(-0mm、+1mm)13
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143207
マルボー938A
500
グレー
16
(-0mm、+1mm)16
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143216
マルボー938A
1000
グレー
16
(-0mm、+1mm)16
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143225
マルボー938A
2000
グレー
16
(-0mm、+1mm)16
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143234
マルボー938A
500
グレー
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143250
マルボー938A
1000
グレー
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143259
マルボー938A
2000
グレー
20
(-0mm、+1.5mm)20
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143268
マルボー938A
500
グレー
25
(-0mm、+1.5mm)25
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143277
マルボー938A
1000
グレー
25
(-0mm、+1.5mm)25
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143286
マルボー938A
2000
グレー
25
(-0mm、+1.5mm)25
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143295
マルボー938A
500
グレー
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143304
マルボー938A
1000
グレー
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143320
マルボー938A
2000
グレー
30
(-0mm、+1.5mm)30
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143329
マルボー938A
500
グレー
35
(-0mm、+1.5mm)35
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143338
マルボー938A
1000
グレー
35
(-0mm、+1.5mm)35
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143347
マルボー938A
2000
グレー
35
(-0mm、+1.5mm)35
(-0mm、+20mm)2000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143356
マルボー938A
500
グレー
40
(-0mm、+2.5mm)40
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143365
マルボー938A
1000
グレー
40
(-0mm、+2.5mm)40
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143374
マルボー938A
500
グレー
45
(-0mm、+2.5mm)45
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143390
マルボー938A
1000
グレー
45
(-0mm、+2.5mm)45
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143399
マルボー938A
500
グレー
50
(-0mm、+2.5mm)50
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143408
マルボー938A
1000
グレー
50
(-0mm、+2.5mm)50
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143417
マルボー938A
500
グレー
55
(-0mm、+2.5mm)55
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143426
マルボー938A
1000
グレー
55
(-0mm、+2.5mm)55
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143435
マルボー938A
500
グレー
60
(-0mm、+4mm)60
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143444
マルボー938A
1000
グレー
60
(-0mm、+4mm)60
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143460
マルボー938A
500
グレー
65
(-0mm、+4mm)65
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143469
マルボー938A
1000
グレー
65
(-0mm、+4mm)65
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143478
マルボー938A
500
グレー
70
(-0mm、+4mm)70
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143487
マルボー938A
1000
グレー
70
(-0mm、+4mm)70
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143496
マルボー938A
500
グレー
80
(-0mm、+4mm)80
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143505
マルボー938A
1000
グレー
80
(-0mm、+4mm)80
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143514
マルボー938A
500
グレー
90
(-0mm、+6mm)90
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143530
マルボー938A
1000
グレー
90
(-0mm、+6mm)90
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143539
マルボー938A
500
グレー
100
(-0mm、+6mm)100
(-0mm、+20mm)500
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143548
マルボー938A
1000
グレー
100
(-0mm、+6mm)100
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50143557
マルボー938A
1000
グレー
120
(-0mm、+6mm)120
(-0mm、+20mm)1000
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長