光
圧延鉛板
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材。
遮音材。
機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番
111-2450
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
材質/仕上
鉛
質量(kg)
23
タイプ
非粘着
規格
JIS H 4301
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132734
GZ20110
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません