フラットバー

フラットバー - 光フラットバー - 光フラットバー - 光フラットバー - 光フラットバー - 光フラットバー - 光

さびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー仕上ユニクロ仕上げ内容量1箱(5本)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137388B-19-900820-0642193900287
8,250
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
50137397B-19-1800820-06411931800577
16,310
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137406B-25-900820-0644252.3900300
8,250
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137415B-25-1800820-0643252.3400604
16,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50137424B-36-900820-0646363.2900590
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137440B-36-1800820-0645363.218001200
19,760
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする