光
チャンネル
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
材質/仕上
スチール
色
シルバー
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137327
C-23-900
820-0684
2.3
900
23.6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137336
C-23-1800
820-0683
2.3
1800
23.6
¥
16,440
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137345
C-30-900
820-0686
2.3
900
30.6
¥
9,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137354
C-30-1800
820-0685
2.3
1800
30.6
¥
22,680
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137370
C-44-900
820-0688
3.2
900
44.4
¥
14,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137379
C-44-1800
820-0687
3.2
1800
44.4
¥
28,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください