光
井筒ボード焼きタイプ
紐が付いているので壁などに取り付け可能です
用途
カフェや飲食店のメニューに
トラスコ品番
353-2444
材質/仕上
本体:MDF、枠:パイン・杉
質量(g)
3100
仕上
枠焼き仕上げ
内容量
1箱(5台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137300
EBDA516
¥
39,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください