ツツミ工業
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256817
JWG-6x1M 4+13
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256826
JWG-6x2M 4+13
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256835
JWG-6x3M 4+13
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256844
JWG-6x5M 4+13
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256860
JWG-6x10M 4+13
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256869
JWG-6x15M 4+13
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256878
JWG-6x20M 4+13
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256887
JWG-6x25M 4+13
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256896
JWG-6x30M 4+13
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください