ツツミ工業
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257000
JWG-12x1M 4+13
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257009
JWG-12x2M 4+13
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257018
JWG-12x3M 4+13
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257027
JWG-12x5M 4+13
5
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257036
JWG-12x10M 4+13
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257045
JWG-12x15M 4+13
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257054
JWG-12x20M 4+13
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257070
JWG-12x25M 4+13
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257079
JWG-12x30M 4+13
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください