ツツミ工業
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255828
JWG-9x1M 4+13+SP
1
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255837
JWG-9x2M 4+13+SP
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255846
JWG-9x3M 4+13+SP
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255855
JWG-9x5M 4+13+SP
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255864
JWG-9x10M 4+13+SP
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255880
JWG-9x15M 4+13+SP
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255889
JWG-9x20M 4+13+SP
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255898
JWG-9x25M 4+13+SP
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50255907
JWG-9x30M 4+13+SP
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください