ツツミ工業
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260685
JWG-9x1M 4+13+SP(SUS)
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260694
JWG-9x2M 4+13+SP(SUS)
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260710
JWG-9x3M 4+13+SP(SUS)
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260719
JWG-9x5M 4+13+SP(SUS)
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260728
JWG-9x10M 4+13+SP(SUS)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260737
JWG-9x15M 4+13+SP(SUS)
15
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260746
JWG-9x20M 4+13+SP(SUS)
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260755
JWG-9x25M 4+13+SP(SUS)
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260764
JWG-9x30M 4+13+SP(SUS)
30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください