ツツミ工業
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260780
JWG-12x1M 4+13+SP(SUS)
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260789
JWG-12x2M 4+13+SP(SUS)
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260798
JWG-12x3M 4+13+SP(SUS)
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260807
JWG-12x5M 4+13+SP(SUS)
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260816
JWG-12x10M 4+13+SP(SUS)
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260825
JWG-12x15M 4+13+SP(SUS)
15
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260834
JWG-12x20M 4+13+SP(SUS)
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260850
JWG-12x25M 4+13+SP(SUS)
25
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260859
JWG-12x30M 4+13+SP(SUS)
30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください