ツツミ工業
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256004
JWG-6x1M 5+9+SP
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256020
JWG-6x2M 5+9+SP
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256029
JWG-6x3M 5+9+SP
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256038
JWG-6x5M 5+9+SP
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256047
JWG-6x10M 5+9+SP
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256056
JWG-6x15M 5+9+SP
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256065
JWG-6x20M 5+9+SP
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256074
JWG-6x25M 5+9+SP
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256090
JWG-6x30M 5+9+SP
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください