ツツミ工業
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256187
JWG-12x1M 5+9+SP
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256196
JWG-12x2M 5+9+SP
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256205
JWG-12x3M 5+9+SP
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256214
JWG-12x5M 5+9+SP
5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256230
JWG-12x10M 5+9+SP
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256239
JWG-12x15M 5+9+SP
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256248
JWG-12x20M 5+9+SP
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256257
JWG-12x25M 5+9+SP
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256266
JWG-12x30M 5+9+SP
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください