ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PF/SF)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259066
JWG-9x1M 1+PF=1+SF
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259075
JWG-9x2M 1+PF=1+SF
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259084
JWG-9x3M 1+PF=1+SF
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259100
JWG-9x5M 1+PF=1+SF
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259109
JWG-9x10M 1+PF=1+SF
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259118
JWG-9x15M 1+PF=1+SF
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259127
JWG-9x20M 1+PF=1+SF
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259136
JWG-9x25M 1+PF=1+SF
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259145
JWG-9x30M 1+PF=1+SF
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください