ツツミ工業
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PF/SFL)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260238
JWG-12x1M 1+PF=1+SFL
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260247
JWG-12x2M 1+PF=1+SFL
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260256
JWG-12x3M 1+PF=1+SFL
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260265
JWG-12x5M 1+PF=1+SFL
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260274
JWG-12x10M 1+PF=1+SFL
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260290
JWG-12x15M 1+PF=1+SFL
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260299
JWG-12x20M 1+PF=1+SFL
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260308
JWG-12x25M 1+PF=1+SFL
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260317
JWG-12x30M 1+PF=1+SFL
30
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください