ツツミ工業
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PM/SM)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258077
JWG-12x1M 5+PM=5+SM
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258086
JWG-12x2M 5+PM=5+SM
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258095
JWG-12x3M 5+PM=5+SM
3
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258104
JWG-12x5M 5+PM=5+SM
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258120
JWG-12x10M 5+PM=5+SM
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258129
JWG-12x15M 5+PM=5+SM
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258138
JWG-12x20M 5+PM=5+SM
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258147
JWG-12x25M 5+PM=5+SM
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258156
JWG-12x30M 5+PM=5+SM
30
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください