ツツミ工業
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PM/SML)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258436
JWG-6x1M 5+PM=5+SML
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258445
JWG-6x2M 5+PM=5+SML
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258454
JWG-6x3M 5+PM=5+SML
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258470
JWG-6x5M 5+PM=5+SML
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258479
JWG-6x10M 5+PM=5+SML
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258488
JWG-6x15M 5+PM=5+SML
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258497
JWG-6x20M 5+PM=5+SML
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258506
JWG-6x25M 5+PM=5+SML
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258515
JWG-6x30M 5+PM=5+SML
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください