MRT
フライスカッター FC
逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様
穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付
材質
SKH51
タイプ
FC(フライスカッター)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1193
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
穴径d(Φmm)
刃幅l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50210547
FC 20X0.1X6X56NT
56NT
20
6
0.1
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210556
FC 20X0.15X6X56NT
56NT
20
6
0.15
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50210565
FC 20X0.2X6X56NT
56NT
20
6
0.2
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210574
FC 20X0.25X6X56NT
56NT
20
6
0.25
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210590
FC 20X0.3X6X56NT
56NT
20
6
0.3
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210599
FC 20X0.32X6X56NT
56NT
20
6
0.32
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210608
FC 20X0.35X6X56NT
56NT
20
6
0.35
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210617
FC 20X0.4X6X56NT
56NT
20
6
0.4
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210626
FC 20X0.45X6X56NT
56NT
20
6
0.45
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210635
FC 20X0.5X6X56NT
56NT
20
6
0.5
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210644
FC 20X0.55X6X56NT
56NT
20
6
0.55
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210660
FC 20X0.6X6X56NT
56NT
20
6
0.6
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210669
FC 20X0.65X6X56NT
56NT
20
6
0.65
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210678
FC 20X0.7X6X56NT
56NT
20
6
0.7
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210687
FC 20X0.75X6X56NT
56NT
20
6
0.75
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210696
FC 20X0.8X6X56NT
56NT
20
6
0.8
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210705
FC 20X0.85X6X56NT
56NT
20
6
0.85
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210714
FC 20X0.9X6X56NT
56NT
20
6
0.9
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210730
FC 20X0.95X6X56NT
56NT
20
6
0.95
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210739
FC 20X1X6X56NT
56NT
20
6
1
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210748
FC 20X1.05X6X56NT
56NT
20
6
1.05
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50210757
FC 20X1.1X6X56NT
56NT
20
6
1.1
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210766
FC 20X1.15X6X56NT
56NT
20
6
1.15
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50210775
FC 20X1.2X6X56NT
56NT
20
6
1.2
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210784
FC 20X1.25X6X56NT
56NT
20
6
1.25
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50210800
FC 20X1.3X6X56NT
56NT
20
6
1.3
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210809
FC 20X1.35X6X56NT
56NT
20
6
1.35
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50210818
FC 20X1.4X6X56NT
56NT
20
6
1.4
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210827
FC 20X1.45X6X56NT
56NT
20
6
1.45
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50210836
FC 20X1.5X6X56NT
56NT
20
6
1.5
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210845
FC 20X1.55X6X56NT
56NT
20
6
1.55
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210854
FC 20X1.6X6X56NT
56NT
20
6
1.6
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210870
FC 20X1.65X6X56NT
56NT
20
6
1.65
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210879
FC 20X1.7X6X56NT
56NT
20
6
1.7
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210888
FC 20X1.75X6X56NT
56NT
20
6
1.75
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210897
FC 20X1.8X6X56NT
56NT
20
6
1.8
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210906
FC 20X1.85X6X56NT
56NT
20
6
1.85
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210915
FC 20X1.9X6X56NT
56NT
20
6
1.9
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210924
FC 20X1.95X6X56NT
56NT
20
6
1.95
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210940
FC 20X2X6X56NT
56NT
20
6
2
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
50210949
FC 20X2.05X6X56NT
56NT
20
6
2.05
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210958
FC 20X2.1X6X56NT
56NT
20
6
2.1
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210967
FC 20X2.15X6X56NT
56NT
20
6
2.15
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50210976
FC 20X2.2X6X56NT
56NT
20
6
2.2
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50210985
FC 20X2.25X6X56NT
56NT
20
6
2.25
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50210994
FC 20X2.3X6X56NT
56NT
20
6
2.3
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50211010
FC 20X2.35X6X56NT
56NT
20
6
2.35
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50211019
FC 20X2.4X6X56NT
56NT
20
6
2.4
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50211028
FC 20X2.45X6X56NT
56NT
20
6
2.45
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50211037
FC 20X2.5X6X56NT
56NT
20
6
2.5
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ