MRT
メタルソー MS
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様
穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
MS(メタルソー)
内容量
1枚
全839種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
50
60
65
75
80
90
100
125
150
175
200
穴径d(Φmm)
15.875
25.4
839種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径d(Φmm)
刃幅l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50222474
MS 50X0.1X15.875
50
15.875
0.1
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
50222490
MS 50X0.1X25.4
50
25.4
0.1
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
50222499
MS 50X0.15X15.875
50
15.875
0.15
¥
11,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50222508
MS 50X0.15X25.4
50
25.4
0.15
¥
11,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
50222517
MS 50X0.2X15.875
50
15.875
0.2
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
50222526
MS 50X0.2X25.4
50
25.4
0.2
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
50222535
MS 50X0.25X15.875
50
15.875
0.25
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
50222544
MS 50X0.25X25.4
50
25.4
0.25
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
50222560
MS 50X0.3X15.875
50
15.875
0.3
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
50222569
MS 50X0.3X25.4
50
25.4
0.3
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
50222578
MS 50X0.35X15.875
50
15.875
0.35
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
50222587
MS 50X0.35X25.4
50
25.4
0.35
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
50222596
MS 50X0.4X15.875
50
15.875
0.4
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50222605
MS 50X0.4X25.4
50
25.4
0.4
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
50222614
MS 50X0.45X15.875
50
15.875
0.45
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
50222630
MS 50X0.45X25.4
50
25.4
0.45
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
50222639
MS 50X0.5X15.875
50
15.875
0.5
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222648
MS 50X0.5X25.4
50
25.4
0.5
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
50222657
MS 50X0.55X15.875
50
15.875
0.55
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
50222666
MS 50X0.55X25.4
50
25.4
0.55
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
50222675
MS 50X0.6X15.875
50
15.875
0.6
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222684
MS 50X0.6X25.4
50
25.4
0.6
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222700
MS 50X0.65X15.875
50
15.875
0.65
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
50222709
MS 50X0.65X25.4
50
25.4
0.65
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
50222718
MS 50X0.7X15.875
50
15.875
0.7
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222727
MS 50X0.7X25.4
50
25.4
0.7
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222736
MS 50X0.75X15.875
50
15.875
0.75
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
50222745
MS 50X0.75X25.4
50
25.4
0.75
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
50222754
MS 50X0.8X15.875
50
15.875
0.8
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222770
MS 50X0.8X25.4
50
25.4
0.8
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222779
MS 50X0.85X15.875
50
15.875
0.85
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
50222788
MS 50X0.85X25.4
50
25.4
0.85
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
50222797
MS 50X0.9X15.875
50
15.875
0.9
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222806
MS 50X0.9X25.4
50
25.4
0.9
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50222815
MS 50X0.95X15.875
50
15.875
0.95
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
50222824
MS 50X0.95X25.4
50
25.4
0.95
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
50222840
MS 50X1X15.875
50
15.875
1
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222849
MS 50X1X25.4
50
25.4
1
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222858
MS 50X1.1X15.875
50
15.875
1.1
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222867
MS 50X1.1X25.4
50
25.4
1.1
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222876
MS 50X1.2X15.875
50
15.875
1.2
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222885
MS 50X1.2X25.4
50
25.4
1.2
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222894
MS 50X1.3X15.875
50
15.875
1.3
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222910
MS 50X1.3X25.4
50
25.4
1.3
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222919
MS 50X1.4X15.875
50
15.875
1.4
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222928
MS 50X1.4X25.4
50
25.4
1.4
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50222937
MS 50X1.5X15.875
50
15.875
1.5
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
50222946
MS 50X1.5X25.4
50
25.4
1.5
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
50222955
MS 50X1.6X15.875
50
15.875
1.6
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
50222964
MS 50X1.6X25.4
50
25.4
1.6
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ