MRT
超硬ソリッドメタルソー CMS
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工
材質
K-10
タイプ
CMS(超硬ソリッドメタルソー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1034
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径d(Φmm)
刃幅l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50230865
CMS 20X0.1X6X40NT
20
6
0.1
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
50230874
CMS 20X0.1X6X60NT
20
6
0.1
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
50230890
CMS 20X0.15X6X40NT
20
6
0.15
¥
13,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
50230899
CMS 20X0.15X6X60NT
20
6
0.15
¥
13,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
50230908
CMS 20X0.2X6X40NT
20
6
0.2
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50230917
CMS 20X0.2X6X60NT
20
6
0.2
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50230926
CMS 20X0.25X6X40NT
20
6
0.25
¥
12,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
50230935
CMS 20X0.25X6X60NT
20
6
0.25
¥
12,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
50230944
CMS 20X0.3X6X40NT
20
6
0.3
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
50230960
CMS 20X0.3X6X60NT
20
6
0.3
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
50230969
CMS 20X0.35X6X40NT
20
6
0.35
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
50230978
CMS 20X0.35X6X60NT
20
6
0.35
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
50230987
CMS 20X0.4X6X40NT
20
6
0.4
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
50230996
CMS 20X0.4X6X60NT
20
6
0.4
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
50231005
CMS 20X0.45X6X40NT
20
6
0.45
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50231014
CMS 20X0.45X6X60NT
20
6
0.45
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50231030
CMS 20X0.5X6X40NT
20
6
0.5
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
50231039
CMS 20X0.5X6X60NT
20
6
0.5
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
50231048
CMS 20X0.55X6X40NT
20
6
0.55
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50231057
CMS 20X0.55X6X60NT
20
6
0.55
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50231066
CMS 20X0.6X6X40NT
20
6
0.6
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
50231075
CMS 20X0.6X6X60NT
20
6
0.6
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
50231084
CMS 20X0.65X6X40NT
20
6
0.65
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
50231100
CMS 20X0.65X6X60NT
20
6
0.65
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
50231109
CMS 20X0.7X6X40NT
20
6
0.7
¥
8,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
50231118
CMS 20X0.7X6X60NT
20
6
0.7
¥
8,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
50231127
CMS 20X0.75X6X40NT
20
6
0.75
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
50231136
CMS 20X0.75X6X60NT
20
6
0.75
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
50231145
CMS 20X0.8X6X40NT
20
6
0.8
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
50231154
CMS 20X0.8X6X60NT
20
6
0.8
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
50231170
CMS 20X0.85X6X40NT
20
6
0.85
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
50231179
CMS 20X0.85X6X60NT
20
6
0.85
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
50231188
CMS 20X0.9X6X40NT
20
6
0.9
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50231197
CMS 20X0.9X6X60NT
20
6
0.9
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
50231206
CMS 20X0.95X6X40NT
20
6
0.95
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
50231215
CMS 20X0.95X6X60NT
20
6
0.95
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
50231224
CMS 20X1X6X40NT
20
6
1
¥
10,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
50231240
CMS 20X1X6X60NT
20
6
1
¥
10,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
50231249
CMS 20X1.05X6X60NT
20
6
1.05
¥
13,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
50231258
CMS 20X1.1X6X40NT
20
6
1.1
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50231267
CMS 20X1.1X6X60NT
20
6
1.1
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50231276
CMS 20X1.15X6X60NT
20
6
1.15
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
50231285
CMS 20X1.2X6X40NT
20
6
1.2
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50231294
CMS 20X1.2X6X60NT
20
6
1.2
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50231310
CMS 20X1.25X6X60NT
20
6
1.25
¥
13,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
50231319
CMS 20X1.3X6X40NT
20
6
1.3
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
50231328
CMS 20X1.3X6X60NT
20
6
1.3
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
50231337
CMS 20X1.35X6X60NT
20
6
1.35
¥
14,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
50231346
CMS 20X1.4X6X40NT
20
6
1.4
¥
11,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
50231355
CMS 20X1.4X6X60NT
20
6
1.4
¥
11,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ