コバルト強力型メタルソー E-MS

コバルト強力型メタルソー E-MS - MRTコバルト強力型メタルソー E-MS - MRT

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4内容量1枚
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径許容差(mm)
刃幅l(mm)
刃幅許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50241207E-MS 75X0.1X25.475+0.5~00.1±0.01
28,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50241216E-MS 75X0.2X25.475+0.5~00.2±0.01
18,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50241225E-MS 75X0.3X25.475+0.5~00.3±0.01
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50241234E-MS 75X0.4X25.475+0.5~00.4±0.01
13,700
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
50241250E-MS 75X0.5X25.475+0.5~00.5±0.01
12,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
50241259E-MS 75X0.6X25.475+0.5~00.6±0.01
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241268E-MS 75X0.7X25.475+0.5~00.7±0.01
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241277E-MS 75X0.8X25.475+0.5~00.8±0.01
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241286E-MS 75X0.9X25.475+0.5~00.9±0.01
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241295E-MS 75X1X25.475+0.5~01±0.02
10,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
50241304E-MS 75X1.1X25.475+0.5~01.1±0.02
10,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
50241320E-MS 75X1.2X25.475+0.5~01.2±0.02
10,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
50241329E-MS 75X1.3X25.475+0.5~01.3±0.02
10,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
50241338E-MS 75X1.4X25.475+0.5~01.4±0.02
10,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
50241347E-MS 75X1.5X25.475+0.5~01.5±0.02
10,600
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
50241356E-MS 75X1.6X25.475+0.5~01.6±0.02
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241365E-MS 75X1.7X25.475+0.5~01.7±0.02
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241374E-MS 75X1.8X25.475+0.5~01.8±0.02
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241390E-MS 75X1.9X25.475+0.5~01.9±0.02
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241399E-MS 75X2X25.475+0.5~02±0.02
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241408E-MS 75X2.1X25.475+0.5~02.1±0.02
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241417E-MS 75X2.2X25.475+0.5~02.2±0.02
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241426E-MS 75X2.3X25.475+0.5~02.3±0.02
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241435E-MS 75X2.4X25.475+0.5~02.4±0.02
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241444E-MS 75X2.5X25.475+0.5~02.5±0.02
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50241460E-MS 75X2.6X25.475+0.5~02.6±0.02
13,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241469E-MS 75X2.7X25.475+0.5~02.7±0.02
13,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241478E-MS 75X2.8X25.475+0.5~02.8±0.02
13,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241487E-MS 75X2.9X25.475+0.5~02.9±0.02
13,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241496E-MS 75X3X25.475+0.5~03±0.02
13,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50241505E-MS 75X3.5X25.475+0.5~03.5±0.02
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
50241514E-MS 75X4X25.475+0.5~04±0.02
14,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
50241530E-MS 75X4.5X25.475+0.5~04.5±0.02
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50241539E-MS 75X5X25.475+0.5~05±0.02
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50241548E-MS 75X5.5X25.475+0.5~05.5±0.02
17,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50241557E-MS 75X6X25.475+0.5~06±0.02
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50241566E-MS 100X0.2X25.4100+0.5~00.2±0.01
34,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
50241575E-MS 100X0.3X25.4100+0.5~00.3±0.01
30,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
50241584E-MS 100X0.4X25.4100+0.5~00.4±0.01
26,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50241600E-MS 100X0.5X25.4100+0.5~00.5±0.01
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50241609E-MS 100X0.6X25.4100+0.5~00.6±0.01
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50241618E-MS 100X0.7X25.4100+0.5~00.7±0.01
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50241627E-MS 100X0.8X25.4100+0.5~00.8±0.01
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50241636E-MS 100X0.9X25.4100+0.5~00.9±0.01
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50241645E-MS 100X1X25.4100+0.5~01±0.02
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50241654E-MS 100X1.1X25.4100+0.5~01.1±0.02
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50241670E-MS 100X1.2X25.4100+0.5~01.2±0.02
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50241679E-MS 100X1.3X25.4100+0.5~01.3±0.02
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50241688E-MS 100X1.4X25.4100+0.5~01.4±0.02
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50241697E-MS 100X1.5X25.4100+0.5~01.5±0.02
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする