曜日別特売

千鳥側刃付メタルソー S-SMS

千鳥側刃付メタルソー S-SMS - MRT千鳥側刃付メタルソー S-SMS - MRT

側刃は左右交互に刃があります。
深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0内容量1枚
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃幅l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50243666S-SMS 75X1X25.4751
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243675S-SMS 75X1.1X25.4751.1
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243684S-SMS 75X1.2X25.4751.2
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243700S-SMS 75X1.3X25.4751.3
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243709S-SMS 75X1.4X25.4751.4
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243718S-SMS 75X1.5X25.4751.5
16,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50243727S-SMS 75X1.6X25.4751.6
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243736S-SMS 75X1.7X25.4751.7
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243745S-SMS 75X1.8X25.4751.8
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243754S-SMS 75X1.9X25.4751.9
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243770S-SMS 75X2X25.4752
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50243779S-SMS 75X2.1X25.4752.1
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243788S-SMS 75X2.2X25.4752.2
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243797S-SMS 75X2.3X25.4752.3
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243806S-SMS 75X2.4X25.4752.4
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243815S-SMS 75X2.5X25.4752.5
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243824S-SMS 75X2.6X25.4752.6
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243840S-SMS 75X2.7X25.4752.7
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243849S-SMS 75X2.8X25.4752.8
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243858S-SMS 75X2.9X25.4752.9
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243867S-SMS 75X3X25.4753
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243876S-SMS 75X3.1X25.4753.1
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243885S-SMS 75X3.2X25.4753.2
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243894S-SMS 75X3.3X25.4753.3
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243910S-SMS 75X3.4X25.4753.4
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243919S-SMS 75X3.5X25.4753.5
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243928S-SMS 75X3.6X25.4753.6
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243937S-SMS 75X3.7X25.4753.7
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243946S-SMS 75X3.8X25.4753.8
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243955S-SMS 75X3.9X25.4753.9
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243964S-SMS 75X4X25.4754
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50243980S-SMS 75X4.5X25.4754.5
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
50243989S-SMS 75X5X25.4755
24,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
50243998S-SMS 75X5.5X25.4755.5
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50244007S-SMS 75X6X25.4756
26,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50244016S-SMS 100X1X25.41001
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244025S-SMS 100X1.1X25.41001.1
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50244034S-SMS 100X1.2X25.41001.2
26,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244050S-SMS 100X1.3X25.41001.3
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244059S-SMS 100X1.4X25.41001.4
27,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244068S-SMS 100X1.5X25.41001.5
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244077S-SMS 100X1.6X25.41001.6
27,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244086S-SMS 100X1.7X25.41001.7
27,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244095S-SMS 100X1.8X25.41001.8
27,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244104S-SMS 100X1.9X25.41001.9
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244120S-SMS 100X2X25.41002
28,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50244129S-SMS 100X2.1X25.41002.1
29,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50244138S-SMS 100X2.2X25.41002.2
29,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50244147S-SMS 100X2.3X25.41002.3
29,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50244156S-SMS 100X2.4X25.41002.4
30,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする