曜日別特売

両刃丸ナイフ W-NIF

両刃丸ナイフ W-NIF - MRT

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります

用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02内容量1枚
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃幅l(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径許容差(mm)
刃幅l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245084W-NIF 75X1X25.475+0.5~01
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50245100W-NIF 75X1.5X25.475+0.5~01.5
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50245109W-NIF 75X2X25.475+0.5~02
11,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
50245118W-NIF 80X1X25.480+0.5~01
13,200
8,498
9,348(税込)
当日出荷
50245127W-NIF 80X1.5X25.480+0.5~01.5
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
50245136W-NIF 80X2X25.480+0.5~02
13,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
50245145W-NIF 100X1X25.4100+0.5~01
18,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50245154W-NIF 100X1.5X25.4100+0.5~01.5
20,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50245170W-NIF 100X2X25.4100+0.5~02
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50245179W-NIF 125X1X25.4125+0.7~01
29,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50245188W-NIF 125X1.5X25.4125+0.7~01.5
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50245197W-NIF 125X2X25.4125+0.7~02
28,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
50245206W-NIF 150X1X25.4150+0.7~01
46,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
50245215W-NIF 150X1.5X25.4150+0.7~01.5
43,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
50245224W-NIF 150X2X25.4150+0.7~02
44,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする