Silky(ユーエム工業)
ハヤテ4段ポール 部品付
対応製品
ハヤテ 4段
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205814
886-67
アルミ、スチール、ステンレス、真鍮
1575
1575×45×25
小
886-67
¥
6,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205830
886-68
アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
1605
1605×60×45
中
886-68
¥
7,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205839
886-69
アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
1630
1630×65×50
大
886-69
¥
8,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205848
886-70
軟質塩ビ、ステンレス、アルミ、PA、スチール、加硫合成ゴム
1675
1675×65×50
大大
886-70
¥
11,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970