曜日別特売

はやうち3段ポール 部品付

はやうち3段ポール 部品付 - Silky(ユーエム工業)はやうち3段ポール 部品付 - Silky(ユーエム工業)はやうち3段ポール 部品付 - Silky(ユーエム工業)
対応製品はやうち 3段内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50205629886-05アルミ、ステンレス、スチール、真鍮15951595×30×20886-05
6,830
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205638886-06アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮16601660×55×45886-06
7,850
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205647886-07軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール16801680×60×40886-07
8,520
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする