Silky(ユーエム工業)
はやうち4段ポール 部品付
対応製品
はやうち 4段
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205656
886-09
アルミ、ステンレス、スチール、真鍮
1580
1580×40×20
小
886-09
¥
6,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205665
886-10
アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
1575
1575×55×45
中
886-10
¥
7,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205674
886-11
アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
1685
1685×55×45
大
886-11
¥
8,520
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205690
886-12
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ,PA、スチール
1680
1680×60×45
大大
886-12
¥
9,520
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970