はやうち2段 ポールセット

はやうち2段 ポールセット - Silky(ユーエム工業)
(1件のレビュー)
対応製品はやうち(2段,3段,4段)材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1800寸法(mm)1800×55×40品番886-01質量(g)1385内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50205586886-01
12,940
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,700/税込¥2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50205586
2024-01-04
用途: 高木の選定に使用
企業団地土地建物

もともと付いていた2段柄が折れたため、柄だけを取り換えた。
①新しい外側の柄には、中間のストッパー穴が無く、引き出す際全部伸ばさなければならず、使いにくい。中間にストッパー穴が有った方がよい。
②従来の柄より重量が増した感があります。原因は持ち手のビニールの筒を、巻き物に変更したためではないかと思っている。当然、軽い方が扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする