曜日別特売

備蓄用不織布毛布 もしもうふ

備蓄用不織布毛布 もしもうふ - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ - AXIS(アクシス)[防災用品]

キャッチコピー:軽くて柔らかい不織布素材の毛布。洗濯可能で繰り返し使えます!
商品説明:備蓄に最適!不織布素材の毛布で約500gと軽くて柔らかい!洗濯可能で繰り返し使える!(公財)日本防災協会の難燃認定商品 不織布6層構造 保温率60% 約500g 2層の真空梱包

セット内容本体×1材質PP不織布寸法(mm)1400×2000包装形態袋入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020881552220
オープン
3,800
4,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする