Panasonic(パナソニック)
飛散防止型蛍光ランプ40W2P
種別
40W
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
口金
G13
定格消費電力(W)
37
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
光源色
3波長形昼白色
適合点灯管
FG-4PL、電子:FE4P
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50209384
FL40SSEXN37PF3-2P
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る