Panasonic(パナソニック)
飛散防止膜付蛍光灯2P
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
定格寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50209445
FLR40SEXNMX36PF3-2P
3340
5000
昼白色
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50209418
FLR40SDMX36PF3-2P
2270
6500
昼光色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る