Panasonic(パナソニック)
Hf蛍光灯2P
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
定格消費電力(W)
32/45
全光束(Lm)
3520/4950
定格寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50209059
FHF32EXWHF3D-2P
4200
白色
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50209068
FHF32EXWWHF3D-2P
3500
温白色
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る