東芝
メロウライン電球色32形2P
種別
32W
長さ(mm)
1198
質量(g)
200
口金
G13
定格消費電力(W)
32-45
全光束(Lm)
3520-4950
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
3000
光源色
3波長形電球色
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50209348
FHF32EXLH-2P
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る