東芝
メロウ5D直管37W2P
種別
37W
長さ(mm)
1198
質量(g)
220
口金
G13
定格消費電力(W)
37
全光束(Lm)
3350
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6500
光源色
3波長形昼光色
適合点灯管
FG-4P、電子:FE4P
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50209296
FL40SSEXD37H-2P
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る