曜日別特売

スマホスタンド アクリル

スマホスタンド アクリル - アーテック[学校教材・教育玩具]スマホスタンド アクリル - アーテック[学校教材・教育玩具]スマホスタンド アクリル - アーテック[学校教材・教育玩具]スマホスタンド アクリル - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

キャッチコピー:デザインができる透明なスマホスタンド
商品説明:アクリル製のスマホスタンド

セット内容スマホスタンド アクリル製 63×137mm×1材質アクリル寸法(mm)63×137内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020877913795
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50208779
2026-02-13
用途: 仕事中に使用するため
製造業

軽くて良いです。
寸法はもう一回り小さいのも販売してくれたら、個人的には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする