曜日別特売

ポンプ付簡易エアーマット

ポンプ付簡易エアーマット - アーテック[学校教材・教育玩具]ポンプ付簡易エアーマット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:災害時、アウトドア、車中泊にもおすすめ!
商品説明:ポンプ付きの防災エアーマット

セット内容エアーマット×1、ポンプ×1材質PE、PA、PP寸法(mm)240×340×60包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020865735566
オープン
1,850
2,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする