イラスト付横断旗(横断中)

イラスト付横断旗(横断中) - アーテック[学校教材・教育玩具]

イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗
イラスト付横断旗「横断中」
材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:約410x300mm、棒:Φ8x450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様(1個梱包形態)無セット内容本体のみ材質ポリエステル、木寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020878836520
オープン
655
721(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする