曜日別特売

トイレストック1回用ポケットティッシュ付

トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック1回用ポケットティッシュ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

日本防災士機構 防災士監修!非常時に備えて安心な非常用トイレ!
長期保存、非常時に使える水不要トイレです。
ポケットティッシュも付いたコンパクトなセットです。

セット内容凝固剤×1、ポケットティッシュ×1、汚物袋×1材質凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、パルプ寸法(mm)100×215×150包装形態ヘッダー付き袋入り使用可能回数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020875435559
オープン
170
187(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする